Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 022 /S -/CER/V

  • ERIKS:12414830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,70 €/ Unitéhors TVA

40,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
10 mm