Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 020 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12414390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
10 mm