Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 018 /S -/CER/E

  • ERIKS:12413801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,40 €/ Unitéhors TVA

30,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
10 mm