87,90 €/ Unitéhors TVA
106,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Longueur totale | 8.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 27 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | SDO |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
I4 | 8.6 mm |