Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 014 /S -/CER/N

  • ERIKS:12412582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,60 €/ Unitéhors TVA

27,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
8.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
8.6 mm