Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 012 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12412069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,00 €/ Unitéhors TVA

90,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
8.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
12 mm
d7
23 mm
I4
8.6 mm