315,00 €/ Unitéhors TVA
381,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Longueur totale | 14 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 125 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Type | SDA |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
I4 | 14 mm |