Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 100 /S -/CER/E

  • ERIKS:12425464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
14 mm