Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 095 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12425134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
14 mm