Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 090 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

351,00 €/ Unitéhors TVA

424,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
14 mm