Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 085 /S -/TC /N

  • ERIKS:12424545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
14 mm