228,50 €/ Unitéhors TVA
276,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Longueur totale | 14 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 110 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | SDA |
d1 | 85 mm |
d7 | 110 mm |
I4 | 14 mm |