Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 080 /S -/TC /V

  • ERIKS:12424210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

321,50 €/ Unitéhors TVA

389,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur totale
12 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
12 mm