Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 075 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

275,00 €/ Unitéhors TVA

332,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
11.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
11.3 mm