Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 070 /S -/CER/V

  • ERIKS:12423389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur totale
11.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
11.3 mm