Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 068 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

200,00 €/ Unitéhors TVA

242,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
68 mm
Longueur totale
11.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
11.3 mm