Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 065 /S -/TC /N

  • ERIKS:12422652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,50 €/ Unitéhors TVA

276,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
11 mm