Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 060 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,50 €/ Unitéhors TVA

249,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
60 mm
d7
80 mm
I4
11 mm