206,50 €/ Unitéhors TVA
249,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 58 mm |
Longueur totale | 11 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 78 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SDA |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
I4 | 11 mm |