Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 058 /S -/CER/E

  • ERIKS:12421698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,10 €/ Unitéhors TVA

119,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
58 mm
d7
78 mm
I4
11 mm