Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 055 /S -/TC /N

  • ERIKS:12421341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,50 €/ Unitéhors TVA

249,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
11 mm