Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 053 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12420948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
11 mm