Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 053 /S -/CER/E

  • ERIKS:12420940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,50 €/ Unitéhors TVA

111,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
11 mm