Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 050 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12324866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,00 €/ Unitéhors TVA

198,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

164,00 €

-

5+

139,40 €

15.00%

10+

131,20 €

20.00%

20+

123,00 €

25.00%

35+

114,80 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
9.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm