Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 050 /S -/CER/N

  • ERIKS:12420559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,60 €/ Unitéhors TVA

98,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
9.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm