Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 045 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12419838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,00 €/ Unitéhors TVA

196,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
45 mm
d7
63 mm
I4
9 mm