Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 038 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12418459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,50 €/ Unitéhors TVA

156,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
7.5 mm