Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 035 /S -/CER/V

  • ERIKS:12418042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,70 €/ Unitéhors TVA

96,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
7.5 mm