Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 033 /S -/TC /E

  • ERIKS:12417580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,50 €/ Unitéhors TVA

180,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm