Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 033 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11532190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,00 €/ Unitéhors TVA

150,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm