Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 033 /S -/CER/N

  • ERIKS:12417582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm