Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 032 /S -/CER/V

  • ERIKS:12417185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,80 €/ Unitéhors TVA

91,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm