Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 030 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm