Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 028 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,50 €/ Unitéhors TVA

156,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
7.5 mm