115,50 €/ Unitéhors TVA
139,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115,50 € | - |
5+ | 98,18 € | 15.00% |
10+ | 92,40 € | 20.00% |
20+ | 86,63 € | 25.00% |
35+ | 80,85 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Longueur totale | 7.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 43 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SDA |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
I4 | 7.5 mm |