Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 025 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12415682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
25 mm
d7
40 mm
I4
7.5 mm