Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 024 /S -/TC /E

  • ERIKS:12415279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
24 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
7.5 mm