Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 022 /S -/CER/N

  • ERIKS:12414767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,00 €/ Unitéhors TVA

64,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDA
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
7.5 mm