Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 020 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12414314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDA
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
7.5 mm