Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 018 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12413756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
7.5 mm