Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 016 /S -/CER/V

  • ERIKS:12413300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,80 €/ Unitéhors TVA

71,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
6.6 mm