Eriks

Garniture mécanique contreface SDA 012 /S -/CER/V

  • ERIKS:12411997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,70 €/ Unitéhors TVA

69,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDA
d1
12 mm
d7
23 mm
I4
6.6 mm