Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 100 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12425546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

548,00 €/ Unitéhors TVA

663,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
14 mm