Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 095 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12425213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

512,50 €/ Unitéhors TVA

620,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
14 mm