Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 085 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

523,50 €/ Unitéhors TVA

633,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
14 mm