Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 075 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

427,00 €/ Unitéhors TVA

516,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
11.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
11.3 mm