Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 070 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,50 €/ Unitéhors TVA

477,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur totale
11.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
11.3 mm