Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 068 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

490,00 €/ Unitéhors TVA

592,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
68 mm
Longueur totale
11.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
11.3 mm