Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 063 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

372,00 €/ Unitéhors TVA

450,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
63 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
63 mm
d7
83 mm
I4
11 mm