Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 053 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12421032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,50 €/ Unitéhors TVA

226,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
11 mm